Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandvertragende kussens
Bestaat uit stroken mineraal vezelplaat in een kist van onbrandbaar glasvezel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Dicht af tegen brand en verbrandingsgassen
- Onbrandbaar
- Dicht ruimten af
- Gemakkelijk aan te brengen
- Kan na verwijderen opnieuw worden gebruikt
- Heeft een geluiddempingseffect en kan gemakkelijk achteraf worden aangebracht.
- Bestand tegen veroudering en licht van gewicht
- Het kussen kan als beschermende maatregel worden gebruikt voor geplande en ongeplande installaties achteraf als een interne oplossing en als een definitieve afdichting
- Scheurbestendige en stofvrije kussens (geschikt voor ruimten die stofvrij moeten zijn)
- Gemakkelijk te plaatsen
- Ongevoelig voor water, licht en vorst
- Maximale ruimte voor kabels: 60% van de grootte van de scheiding
[62] om af te dichten
[E]
[E]
Voor het afdichten van wand- en plafondkanalen met een brandweringstijd van S90 conform DIN 4102, deel 9, voor kabels, kabelbundels en kabeldraagsystemen
Geschikt voor dwarsdoorsnede van elke grootte
Geschikt voor glasvezelkabels
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!