Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Brandstofjerrycan, staal (20)
Brandstofjerrycan, staal (20) - 1
Brandstofjerrycan, staal (20) - 2
Brandstofjerrycan, staal (20) - 3
Brandstofjerrycan, staal (20) - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Brandstofjerrycan, staal (20)

Brandstofjerrycans voor het transport van benzine en diesel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Voor het tanken van voertuigen en machines die op brandstof werken


  • Label met TÜV typegoedkeuring, veiligheid en regelmatige productiecontrole

  • Wanddikte 0,9 mm conform DIN 7274

  • Zeer bestendige externe poedercoating

  • Brandstofbestendige binnencoating zorgt voor langdurige corrosiebescherming

  • Breed ventilatiekanaal (afvoer in minder dan 25 sec. zonder tuit)

  • Gelaste tape-naden op de handgrepen zorgen voor een hoge mate van stabiliteit

  • Snelsluiting — volledig lekvrij, ongeacht de hoek van de opvangbeker, met borgpen
Opmerking

Opmerking: Controleer de dop op lekkage na elke keer bijvullen en vóór transport! Houd u aan de voorgeschreven labels voor transport van de brandstofjerrycan. Zie opmerkingen. De afdichting in de dop van de jerrycan is een slijtdeel en moet regelmatig worden vervangen. Afdichtingen zijn te vinden onder art.nr. 0891420744 inch PU 5. Volg bij het transporteren van brandstofjerrycans waar nodig de bepalingen van de GHS- en ADR-voorschriften op en bevestig de wettelijk vereiste etikettering op de jerrycan. Gebruik voor etikettering onze zelfklevende veiligheidslabels; zie art.nr. 0891420740. Opmerking: Tuit en bevestigingsklem zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang. Tuit apart bestellen. Bij elke tuit wordt een bevestigingsklem meegeleverd.



*Het ontwerp voldoet aan de testeisen voor verpakkingen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de volgende internationale voorschriften in de versies die geldig waren op het moment dat het goedkeuringscertificaat werd afgegeven:



  • Europese overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

  • Regels betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID)

  • Internationale maritieme code voor gevaarlijke goederen (IMDG-code)

  • AANBEVELINGEN VAN DE VERENIGDE NATIES VOOR HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN

  • ICAO Technische instructies, ook uiteengezet in de IATA Dangerous Goods Regulations