Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Brandblusser, type P2GM 2 kg

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Brandblusser, type P2GM 2 kg

Dankzij het compacte ontwerp en de eenvoudige bediening is de brandblusser ideaal voor overal waar snel en probleemloos gebruik vereist is, bijv. in auto's, werkplaatsen en keukens

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Compacte standaardbrandblusser met hoge blusprestaties

  • Handige eenhandsbediening of gebruiksvriendelijke handhefboom - kan worden gebruikt voor zowel dragen als activeren

  • Hoogwaardige druktanks van hoogwaardig aluminium of staal

  • De blusstraal kan op elk moment worden uitgeschakeld

  • Brandblussers kunnen worden getest en bijgevuld


Details en specificaties van de compacte brandblusser


  • Buitenkant met weerbestendige, duurzame 100% polyesterhars coating (vrij van zware metalen) voor een lange levensduur

  • Kleinst mogelijke buitenafmetingen dankzij speciaal ventiel- en tankontwerp

  • Ventielhuis gemaakt van hoogvast materiaal

  • Poedertoepassingen: automobielindustrie, logistiek