In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Hoogwaardige emmer van 30 liter gemaakt van transparant polypropyleen voor het mengen van diverse bouwmaterialen
Sterke koevoet met ovale schacht voor maximale belastbaarheid
Fijn calciumcarbonaatpoeder voor algemene werkzaamheden binnen en buiten
Voor het markeren met krijtpoeder
Voor het uitlijnen van prefab-betondelen enz.
Hoogwaardige behangborstel met 3 rijen borstelharen van verschillende materialen
Replaceable blades
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering
RW®-bit
E 6.3 TX-bit (1/4 inch) E 6,3 (1/4 inch)
C 6.3-bits assortiment (1/4 inch) met riemclip 17-delig
Bitbox, maat 3 33-delig
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering