Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inhaak-bandenrek
Robuust inhaakrek leverbaar met 3 of 4 opslagniveaus voor veilige opslag en bescherming van banden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Voorgemonteerd frame voor snelle en eenvoudige montage zonder extra gereedschap
- Framesteun in de vorm van een stevig T-stuk
- Dwarsbalken en steunbalken voor maximale stabiliteit
- Kan naar behoefte worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires
- Opslagniveaus met draagvermogen van 250 kg (met gelijkmatig verdeelde lading)
- Steunbalken met flexibele hoogteverstelling in stappen van 25 mm
- Geschikt voor banden tot een diameter van 19 inch
- Alle aangegeven sectiebreedtes zijn axiale afmetingen
- Buitenmaten
Breedte van basislegbord + 56 mm
Breedte van aanbouwlegbord + 0 mm
Stellingdiepte = legborddiepte + 26 mm
- Leeg geleverd
Afstandsstukken (afzonderlijk verkrijgbaar) moeten worden gebruikt bij het opslaan van banden in dubbele rijen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!