In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ASSY® 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 8.8, blank
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)