Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slotstuk
Zonder kom, verstelbaar. Voor meerpuntssluitingen met 2 of 4 grendels (houten deuren).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Materiaal: Zinkspuitgietwerk/staal
Voor houten opdekdeuren met een sponningruimte van 4 mm
Schuine schroefverbinding
De schuine schroefverbinding van 20° biedt een betere bescherming tegen inbraak
De contactdruk van de deur kan afhankelijk van het slotstuk worden aangepast, via een excentrische fitting SW 3 ± 1,5 mm of door het slotstuk 180° te draaien
Het slotstuk wordt ingefreesd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!