In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
RVS A2 schroef. Voor het monteren van aluminium profielen op aluminium subconstructies < 3 mm
Behuizing van gehard staal, gegalvaniseerd blauw gepassiveerd, met boorpunt. Voor het bevestigen van staalprofielen op stalen onderbouwconstructies ≤ 3 mm
Met DIBt algemene technische goedkeuring voor diameters 3,9 mm, 4,2 mm en 4,8 mm
Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm
De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies, staal, LAFRE® met zilvergrijze coating.
Verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A3K)
Staal, zwart zinklamel (ZFBH), H-kruiskop
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A2
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 4.8, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, verzinkt staal 8.8, blauw gepassiveerd (A2K)
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
Zeskantmoer DIN 934, RVS A2, blank
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A4