In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
15 artikel(en) met 139 versies gevonden
A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van aluminium- en staalprofielen en sandwichelementen op aluminium en stalen onderbouwconstructies ≤ 5 mm
Inzetgehard, staal verzinkt, blauw gepassiveerd met afdichtring. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm
A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van dunwandige profielpanelen (stootplaat-verbindingen) gemaakt van staal en aluminium ≤ 2 mm
Roestvast staal A2 met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor het bevestigen van stalen en aluminium profielen op houten onderconstructies
Voor bevestiging van metalen profielen aan metalen onderbouwconstructies van staal of aluminium
A2 roestvast staal met gereduceerde boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van dunwandige profielpanelen (stootplaat-verbindingen) van staal en aluminium in ruimten zonder goedkeuring
Gecarboneerd, verzinkt blauw gepassiveerd staal, met lange boorpunt. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 12 mm
A2 roestvast staal met lange boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van aluminium- en staalprofielen aan onderbouwconstructies van aluminium en staal ≤ 12 mm
A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Vastschroeven van stalen en aluminium profielen in staal en aluminium zonder te ver indraaien ≤ 2 mm
Inzetgehard, staal verzinkt, blauw gepassiveerd, met kleinere boorpunt. Voor bevestiging van dunwandige stalen profielpanelen (stootplaat-verbindingen) op staal ≤ 1,5 mm
RVS A2 met EPDM-paddenstoelafdichting. Voor het bevestigen van vezelcementgolfplaten aan houten onderconstructies
A2 roestvast staal met lange boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 12 mm
Schroef en afdichtring van A2 roestvast staal, voor bevestiging van aluminium profielen op aluminium onderbouwconstructies ≤ 4 mm
Gehard staal en thermisch verzinkt met EPDM-afdichting. Voor het bevestigen van vezelcementgolfplaten aan houten onderconstructies
Inzetgehard, staal verzinkt, blauw gepassiveerd. Met afgedekte schroefkop en afdichtring van roestvast staal A2. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 4 mm
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.