Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bodemvoegenkit
Oplosmiddelvrije eencomponent PU-kit voor sterk belaste voegen, zowel binnen als buiten. Gevarenlabel niet vereist
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Zeer emissiearm
Geteste emissie-eigenschappen
Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen (ISEGA-certificaat)
Geschikt voor voegen op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard
Elastisch
- Compenseert verschillende materiaaluitzettingen
- Dempt trillingen en geluid
Voorkomt contactcorrosie
Uitharding zonder luchtbellen
Siliconenvrij
Getest volgens EN 15651 deel 4
- Brandgedrag: Klasse E
- Scheurbestendigheid: Goedgekeurd
- Volumeverlies: ≤ 10%
- Rekgedrag onder voorspanning: Goedgekeurd
- Hechting/uitzetting na 28 dagen onderdompeling in water: Goedgekeurd
- Hechting/uitzetting na 28 dagen onderdompeling in zout water: Goedgekeurd
- Rekgedrag onder voorspanning bij -30 °C: Goedgekeurd
- Duurzaamheid: Goedgekeurd
- Mag niet worden gebruikt voor het afdichten van glas of in zwembaden
- Uithardingstijd van 14 dagen tot volledige belastbaarheid bij materiaal- en bodemtemperatuur van ca. 20 °C
- De kleur kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren en invloeden van buitenaf, zoals chemicaliën, hoge temperatuur, UV-straling, ongeschikte verf of egaliseermiddelen. Deze mogelijke veranderingen in kleur hebben geen invloed op de technische en beschermende eigenschappen van het product.
- Elastische afdichtmiddelen mogen nooit worden geschilderd. Verf heeft een beperkte elasticiteit en kan barsten en schilferen wanneer er beweging in de verbinding optreedt.
- Veranderingen in kleur als gevolg van intoleranties kunnen niet worden uitgesloten. Voor met kit compatibele verflagen moeten de voegranden met maximaal 1 mm worden bijgesneden (test volgens DIN 52 452-4).
- Niet gebruiken op bitumineuze of andere oppervlakken waaruit olie of weekmakers kunnen vrijkomen, zoals EPDM of natuurlijk rubber, of voer voorafgaande tests uit
- Goede chemische en mechanische bestendigheid. Zorg ervoor dat voegen niet met harde reinigingsborstels kunnen worden beschadigd. Het gebruik van chemicaliën kan de weerstand verminderen.
- Alle gereedschappen en accessoires voor verwerking moeten onmiddellijk worden gereinigd met een kitverwijderaar. Uitgeharde kitresten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.
- Niet-uitgeharde kit mag niet worden gemengd of in contact komen met stoffen die reageren met isocyanaat. Dit kan een negatieve invloed hebben op de uiteindelijke reactie en verbinding van het materiaal. Met name alcoholen die worden gebruikt in spiritus, verdunners, reinigingsmiddelen en bekistingsolie moeten worden vermeden.
De bodemvoegkit is met name geschikt voor het afdichten van verbindings- en dilatatievoegen binnen en buiten binnen en buiten op plaatsen waar contact met levensmiddelen mogelijk is. Geschikt voor voegen in beton en dekvloeren die blootstaan aan statische belasting of rollend verkeer, zoals voegen in magazijnen, productieruimten, parkeerdekken, binnenplaatsen, ondergrondse parkeergarages en op tegelvloeren in entreehallen en trappenhuizen.
- De voegranden moeten belastbaar, stabiel, schoon, droog en vrij zijn van olie, vet en losse onderdelen, betonslurry, verf, waterafstotende middelen en anti-graffiticoatings
- Na het voorbereiden van het oppervlak en het aanbrengen van een strak aansluitend rond PE-koord met gesloten celstructuur, wordt de kit met een geschikt pistool in de voorbereide voeg aangebracht. De kit moet beslist zonder bellen en holle ruimten worden aangebracht en moet volledig contact maken met de voegranden. Maak vervolgens de voeg waterpas met een geschikte egalisatietroffel. Druk de kit op de hechtoppervlakken en het opvulmateriaal.
- Indien nodig kan het oppervlak glad worden gemaakt met Würth Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!