Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blindklinkvoorzetstuk
Voor het verwerken van aluminium, stalen en rvs blindklinknagels van Ø 2,4 - 5,0 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Minder inspanning vereist dan met conventionele handklinknageltangen
- Compatibele met alle standaard boorkoppen
- Voor het verwerken van klinknagels van Würth
Het voorzetstuk is uitsluitend geschikt voor machines met rechts/links-rotatie. Een accu boorschroefmachine met een voltage van 14,4 V of hoger wordt aanbevolen.
Kan worden gebruikt voor blindklinknagels met een lengte van 25 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!