In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Voor alle blindklinkmoeren met panhead en verzonken kop met artikel-voornummer 0948
Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels met een diameter van 5 mm van aluminium
Voor het verwerken van blindklinknagels van ∅ 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels van ∅ 5 mm van aluminium
Handpopnageltang met mondstuksnelwisselsysteem voor gebruik met blindklinkmoeren M3 tot M8 (beperkingen bij M8)
16 stuks in systeemkoffer 8.4.1. Handblindklinkmoerentang met snelwisselsysteem voor verwerking van blindklinkmoeren en M4 - M12 bouten.
Plaatsingsgereedschap voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
Oliefiltersleutel drie-armig
Snijmes 2C metgeleider
Afbreekmes
Gereedschapskoffer met alle gangbare gereedschappen Assortiment met 93 stuks
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Aandrukroller
Bitbox, maat 3 33-delig
Multidopsleutel 1/4 inch Assortiment met 33 stuks