Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Blindklinknageltang HNG 28 N
Blindklinknageltang HNG 28 N - 1
Blindklinknageltang HNG 28 N - 2
Blindklinknageltang HNG 28 N - 3
Blindklinknageltang HNG 28 N - 4
Blindklinknageltang HNG 28 N - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Blindklinknageltang HNG 28 N

Plaatsingsgereedschap voor blindklinknagels met variabel instelbare hendel (4 standen) voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Gemakkelijke en snelle herkenning van het juiste neusstuk


De neusstukken zijn voorzien van kleurcodes.



Eenvoudige instelling van de slag


De slag kan worden ingesteld door de neusstukbevestiging te draaien.



Comfortabel en schoon werken


  • Dankzij het ergonomische ontwerp van de hendel kunt u vermoeiingsvrij werken.

  • De meegeleverde neusstukken zijn geïntegreerd in de schuiminzet, en zijn eenvoudig te monteren met de meegeleverde montagesleutel.

  • De nagelopvangbak zorgt voor een schone werkplek.