Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blindklinknageltang HNG 26 N
Plaatsingsgereedschap voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Gemakkelijke en snelle herkenning van het juiste neusstuk
De neusstukken zijn voorzien van een kleurcode.
Eenvoudige instelling van de slag
De slag kan worden ingesteld door de neusstukhouder te draaien.
Veilig en schoon werken
- Dankzij het ergonomische ontwerp van de hendel kunt u vermoeiingsvrij werken.
- De neusstukken zijn op de handhendels voorgemonteerd en kunnen met behulp van de meegeleverde montagesleutel worden verwisseld.
- Het opvangreservoir helpt uw werkplek schoon te houden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!