Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
HES 510 N blindklinkmoertang
HES 510 N blindklinkmoertang - 1
HES 510 N blindklinkmoertang - 2
HES 510 N blindklinkmoertang - 3
HES 510 N blindklinkmoertang - 4
HES 510 N blindklinkmoertang - 5
HES 510 N blindklinkmoertang - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HES 510 N blindklinkmoertang

Handbediende blindklinkmoerentang met snelwisselsysteem voor het verwerken van blindklinkmoeren (M5-M10) en blindklinkbouten (M5-M8)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Eenvoudig vervangen van de klinkmoerstiften


Dankzij het snelwisselsysteem kunnen de klinkmoerstiften eenvoudig en snel worden verwisseld



Eenvoudig en snel de juiste draadstift voor klinkmoer vinden


De stiften van de klinkmoeren hebben een kleurcode



De slag is eenvoudig af te stellen met nauwkeurige weergave van de slag


De slag kan worden afgesteld door aan de houder van de draadstift van de klinkmoer te draaien



Comfortabel en schoon werken


  • Dankzij het ergonomische ontwerp van de handhendel kan met weinig inspanning worden gewerkt

  • De draadstiften zijnvoorgemonteerd op de handhendels en kunnen worden gewisseld met de meegeleverde montagesleutel