Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blinde rozet
Invisible 2-point screw connection for the rosettes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Materiaal: RVS
Onzichtbare 2-puntsschroefverbinding voor de rozetten
Dit biedt de best mogelijke bevestiging voor de rozet
Te gebruiken met RVS rozettenbeslag met een diameter van 55 mm
De blinde rozet heeft geen beveiligingsfunctie
- Voor deuren met een dikte van 28 mm tot 45 mm
- De rozetten zijn geschikt voor het bedekken van BB- en profielcilindergaten die moeten worden dichtgemaakt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!