Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blanke lak
Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Voorkomt beslaan
Bij het gebruik ontstaat bijna geen spuitnevel en dus kan er geen laksluier op het oppervlak neerslaan.
Snel
De lak droogt in zeer korte tijd.
Brede toepasbaarheid
Hecht aan een grote verscheidenheid aan laksystemen, HPL-plaatmateriaal etc.
Zeer goede werking
Maakt kleine oppervlaktebeschadigingen zoals krassen, schrammen en schuurplekken vrijwel onzichtbaar.
Kleurloze beschermlak voor het aflakken van natuurlijke en kunststof oppervlakken en voor randloos spuiten van een te behandelen vlak.
Bus ten minste 2 minuten vanaf het moment waarop de mengkogel hoorbaar is grondig schudden, kort in de lucht spuiten om eventuele restdeeltjes uit het stijgbuisje en de spuitkop te blazen, proefspuiten. Spuitafstand bij reparatiewerkzaamheden binnen het te behandelen vlak ca. 40 - 50 cm. Bij volledig nieuw te spuiten oppervlakken het vlak op een afstand van 20 - 30 cm gelijkmatig kruislings spuiten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!