Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Verfspray Special, heldere lak

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verfspray Special, heldere lak

Hoogwaardige nitroalkydkwaliteit op hoog technisch niveau

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Hoge nitro-alkydkwaliteit


  • Sneldrogend

  • Eenvoudig op te brengen

  • Zeer goede vloeieigenschappen

  • Goede dekking


Kan worden gespoten met alle gewone hechtprimers, plamuurproducten en laktypen



Sneldrogende lakhars



Receptuur bevat geen zware metalen



Droogtijd bij 20 °C


  • Stofdroog < 10 min.

  • Kleefvrij < 20 min.

  • Handdroog < 60 min.


Bestand tegen temperaturen tot +80°C

Opmerking

Opslagtemperatuur +15 °C tot + 25 °C en rel. luchtvochtigheid max. 60%. De optimale verwerkingstemperatuur is +20 °C. Geen lak op oppervlakken bedekt met kunstharslakken, omdat dit kan leiden tot loslatende en rimpelende oude lak.