Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Blanke lak 2-componenten-HS-reflow
Blanke lak 2-componenten-HS-reflow - 1
Blanke lak 2-componenten-HS-reflow - 2
Blanke lak 2-componenten-HS-reflow - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Blanke lak 2-componenten-HS-reflow

Blanke acryllak met een hoog vastestofgehalte en met een verhoogde krasbestendigheid voor het volledig of gedeeltelijk spuiten van personenauto's en bedrijfswagens. Speciale lak op basis van reflowtechnologie.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Bestand tegen microkrasjes/wasstraten

  • Door UV-straling en warmte vloeit de lak bij microkrasjes weer dicht

  • Glanzende lakuniformiteit, optimaal vloeigedrag

  • Ideaal voor overlakken van lakken op oplosmiddel- of waterbasis

  • Max. toelaatbaar VOC-gehalte: 840 g/l van productcategorie 2 (e) van de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV). Max. VOC-gehalte: 565 g/l

  • Vastestofgehalte van basismateriaal in %: 49,2
Opmerking

Beschermen tegen vorst. Voorafgaand aan de verwerking de kleur controleren. Afhankelijk van het oppervlak dient de juiste ondergrondvoorbehandeling te worden toegepast. Gebruik van een geschikte voorreiniger of een grondlaag is in speciale gevallen aan te bevelen. Zie technische datasheet voor meer informatie.



Mondstuk voor aanbevolen spuitpistolen diameter van ten minste 1,3 mm.

Toepassingsgebied