Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rapid 2-componenten blanke lak
Voor permanente verzegeling van bijgewerkte oppervlakken en nieuw gelakte kleine onderdelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Zeer snel drogende, goed vloeiende blanke tweecomponentenlak die uitstekend bestand is tegen verwering, chemicaliën en benzine
- Hoge opbrengst
- Snel drogend
- Constante verstuivingsdruk tot houder volledig leeg is
- Uitstekend bestand tegen slijtage en krassen
- Bij uitstek geschikt voor herstel van kleine schades
Verwerkingstijd na activering: max. 14 uur. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.
Voor hoogwaardig en duurzaam resultaat met laksystemen op basis van oplosmiddelen en water.
Spuitbus vóór activering ca. twee minuten krachtig schudden. Rode drukknop uit de dop nemen, de stift in de bodem van de bus plaatsen, stift tot de aanslag indrukken, rode drukknop verwijderen en weggooien. Spuitbus nog eens twee minuten krachtig schudden. Lak in 1-2 dunne spuitlagen op de voorbereide ondergrond aanbrengen. Tussentijdse droogtijd in acht nemen. Spreidend vermogen 250 ml: Circa 0,5-0,75 m. Stofdroog: 7 minuten Vingerdroog: 6 uur
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!