In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Met kleurcode
Lengtematen, met kleurcode
De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering
RW®-bit
E 6.3 TX-bit (1/4 inch) E 6,3 (1/4 inch)
C 6.3-bits assortiment (1/4 inch) met riemclip 17-delig
Bitbox, maat 3 33-delig
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering