Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Ratel 1/4 inch 8 stuks
Ratel 1/4 inch 8 stuks - 1
Ratel 1/4 inch 8 stuks - 2
Ratel 1/4 inch 8 stuks - 3
Ratel 1/4 inch 8 stuks - 4
Ratel 1/4 inch 8 stuks - 5
Ratel 1/4 inch 8 stuks - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ratel 1/4 inch 8 stuks

Met geïntegreerd bitmagazijn inclusief 7 bits

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

De belangrijkste bitgroottes zijn altijd bij de hand


  • Het geïntegreerde bitmagazijn voor zes bits bevat de belangrijkste bitgroottes in één gereedschap

  • Het bitmagazijn is gemaakt van glasvezelversterkte PP-kunststof met magneten, waardoor de bits veilig worden vastgehouden


Zeer robuust en elegant ontwerp


  • De ratel met zwart oppervlak heeft een compacte ratelkop met omschakelhendel en is fijnvertand met 60 tanden

  • Het maximale koppel is 50 Nm

  • De aluminium handgreep is licht, stabiel en corrosiebestendig


Goed voor gebruik in zeer kleine ruimtes


  • Lage totale hoogte en lengte

  • Kleine rotatiehoek dankzij fijne vertanding


Leveringsomvang:


  • 1x 1/4-inch ratel met geïntegreerd magazijn

  • 1x elk PH1, PH2 bits

  • 1x elk TX20, TX25 bits

  • 1x elk zeskant 3 mm, 4 mm bits

  • 1x sleufbit 0,8 x 5,5 mm