Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bit RW® UNF 10-32-schroefdraad
De ideale schroefdraadbit voor de nieuwe generatie montageschroeven bij gebruik in een schroefmagazijn
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit en nauwkeurige positionering dankzij de perfecte passing van de bit in de schroefaandrijving
- Geen klemeffect van de bit in de schroef dankzij een geoptimaliseerde passing
- Eenvoudig te installeren als de bit vastzit met een zeskantstuk van 5 mm
- Dubbel bedrukte bit voor eenvoudige identificatie van de gewenste bitmaat
- De UNF10-32 draad past ook in een M5-schroefdraadbevestiging
- RW-schroefdraadbits zijn bedrukt met een grijze ring en hebben geen klemeffect
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!