Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Bit RW® M6-schroefdraad
Bit RW<SUP>®</SUP> M6-schroefdraad - 1
Bit RW<SUP>®</SUP> M6-schroefdraad - 2
Bit RW<SUP>®</SUP> M6-schroefdraad - 3
Bit RW<SUP>®</SUP> M6-schroefdraad - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bit RW® M6-schroefdraad

De ideale schroefdraadbit voor de nieuwe generatie montageschroeven bij gebruik in een schroefmagazijn

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit en nauwkeurige positionering dankzij de perfecte passing van de bit in de schroefaandrijving

  • Geen klemeffect van de bit in de schroef dankzij een geoptimaliseerde passing

  • Eenvoudig te installeren als de bit vastzit met een zeskantstuk van 5,5 mm

  • Dubbel bedrukte bit voor eenvoudige identificatie van de gewenste bitmaat
Opmerking

RW-schroefdraadbits zijn bedrukt met een grijze ring en hebben geen klemeffect