In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
12 artikel(en) met 38 versies gevonden
Met kleurcode
Lengtematen, met kleurcode
Bit voor alle gangbare PH-schroefmaten
10 mm zeskantaandrijving
Met kleurcodering
Voor TBS-M-schroefbevestiging met meerdere bits
Voor schroefgereedschap, optimale pasvorm met ondermaat/min tolerantie
Optimale pasvorm
Voor elektronica en precisietechniek
Speciaal gereedschap
Accessory compatible with Li-ion 14.4-V battery operated drivers BS 14-A light and 18-V BS 18-A light (product references 5700 404 2/70 and 5700 504 2)
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering
RW®-bit
E 6.3 TX-bit (1/4 inch) E 6,3 (1/4 inch)
C 6.3-bits assortiment (1/4 inch) met riemclip 17-delig
Bitbox, maat 3 33-delig
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering