Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering
De atleet onder het schroefgereedschap
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Verbeterde duurzaamheid van de schroefverbinding op lange termijn
- Door de gepatenteerde AW-vorm van de bit zijn de uitwerpkrachten (come-out) vrijwel nul
- Een gelijkmatige verdeling van de kracht voorkomt schade aan de beschermende oppervlaktelaag en zorgt daardoor voor een betere corrosiebestendigheid van de schroefkoppen
Snel, veilig en moeiteloos schroeven
- De vorm van het AW-krachtafneempunt optimaliseert de krachtoverbrenging tijdens het schroeven
- De nauwkeurige centrering van de bit en het maximale contactoppervlak van de bit in de schroefaandrijving maken het gemakkelijker om correct te schroeven, zelfs bij het uitvoeren van verschillende schroefwerkzaamheden
Eén bit voor handgereedschap en machines
- De 1/4-inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroefmachines en accu schroefmachines
- De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Robuust schroefbit
- Zowel het gepatenteerde AW-ontwerp als het materiaal van de bit zorgen voor een levensduur die ver boven het gemiddelde ligt
- De lange gebruiksduur van de bit resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Natuurlijk kunnen bit en bithouder ook afzonderlijk worden gebruikt. Echter, de volle werking van het systeem wordt alleen bereikt in een combinatie van bit en houder, in het bijzonder bij continue professionele toepassingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!