Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering
AW<SUP>®</SUP> E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering - 1
AW<SUP>®</SUP> E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 15-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Verbeterde duurzaamheid van de schroefverbinding op lange termijn


  • Door de gepatenteerde AW-vorm van de bit zijn de uitwerpkrachten (come-out) vrijwel nul

  • Een gelijkmatige verdeling van de kracht voorkomt schade aan de beschermende oppervlaktelaag en zorgt daardoor voor een betere corrosiebestendigheid van de schroefkoppen


Snel, veilig en moeiteloos schroeven


  • De vorm van het AW-krachtafneempunt optimaliseert de krachtoverbrenging tijdens het schroeven

  • De nauwkeurige centrering van de bit en het maximale contactoppervlak van de bit in de schroefaandrijving maken het gemakkelijker om correct te schroeven, zelfs bij het uitvoeren van verschillende schroefwerkzaamheden


Eén bit voor handgereedschap en machines


  • De 1/4-inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroefmachines en accu schroefmachines

  • De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden


Robuust schroefbit


  • Zowel het gepatenteerde AW-ontwerp als het materiaal van de bit zorgen voor een levensduur die ver boven het gemiddelde ligt

  • De lange gebruiksduur van de bit resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten


Lengtes en uitvoeren geschikt voor een breed scala aan schroefwerkzaamheden


  • Deze bits zijn verkrijgbaar in geschikte varianten voor speciale schroefwerkzaamheden

  • De bit is robuust en veilig te gebruiken, zelfs bij lange lengtes

  • Kleine verpakkingseenheden minimaliseren de opslagvereisten voor gereedschap op het terrein