In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Kunststof afdekprofiel voor bevestiging op aluminium LED-profiel
Very small, flexibly moulded LED light strip for placement in notch, ensures homogeneous illumination
Geschikt voor ledlampen van 24 V met het WPS-24 push-fit-systeem
Voor het aansluiten van LED-lichtstrips
Voor het aansluiten van LED-lichtstrips.
For illumination of kitchen, living room and bedroom furniture
Aluminium recessed or support profile for recessed mounting or screwing/clipping on for LED light strips
om vast te kleven
2-draad lampklem, schroefloos voor eenaderige en meeraderige koperen geleiders
Wago schroefloze verbindingsklem Voor alle soorten koperdraad
Lineaire LED-lampen 230 V
Lineaire LED-insteeklampen 230 V
Inbouwledlamp EBL-12-EYE
Montageveer voor inbouwlampen Voor plafondmontage
LED tube single light 24 V
Inbouwledlamp EBL-12-19