Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SCHIMOS 80-GS binnenschuifdeurbeslagset voor plafond- en wandmontage voor glazen deuren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Draagvermogen: 80 kg
- Dikte deur: 8-10 mm
- Breedte deur: 710-2.000 mm
- Hoogte deur: max. 3.000 mm
- ± 5 mm hoogteverstelling op de wagen
- Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!