Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 120-H
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 120-H - 1
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 120-H - 2
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 120-H - 3
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 120-H - 4
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 120-H - 5
Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 120-H - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Binnenschuifdeurbeslagset ABILIT 120-H

Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Draagvermogen: 120 kg

  • Dikte deur: 26-40 mm

  • Hoogte deur: min. 560 mm

  • Hoogte deur: max. 3000 mm

  • ±5 mm hoogteverstelling op de wagen

  • Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden (max. 80 kg)