Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Binnendraadhuls WIT-IG A4
Voor WIT-VM 250 injectiesystemen voor metselwerk. Enkele bevestiging: Metselwerk met holle en massieve steen. A4 roestvast staal.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Roestvast staal A4
- Het anker mag ook in voegen van het metselwerk worden verankerd
- Gasbeton: Verankering in cilindrisch boorgat - geen speciaal gereedschap nodig
- Geen spreidwerking; daardoor kunnen kleine rand- en asafstanden worden aangehouden
- Koker kan tot het verstrijken van de houdbaarheidsdatum worden verwerkt door vervanging van de statische menger resp. door hersluiting met de dop
- Verankering door verbinding en vormopsluiting tussen injectiemortel, zeefhuls, ankerstang resp. binnendraadhuls en verankeringsondergrond
- Temperatuurbestendig tot 50 °C, kortstondig tot 80 °C
- Verwerkingstemperatuur van de mortel: Minimaal +5 °C
- Transport- en opslagtemperatuur (koker): +5 °C tot +25 °C
- Minimale houdbaarheid bij correcte opslag: 18 maanden
In gasbeton is alleen verankering met de zeefhuls WIT-SH 18/95 toegestaan!
Huls met binnendraad WIT-IG A4 kan worden gebruikt voor het injectiesysteem ”ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk—volle en holle steen, gasbeton”
WIT-IG A4, roestvast staal A4 kan worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis en buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimten, mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!