Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-VP-IT/S anker met binnendraad
Voor chemisch-ankercapsulesysteem W-VPZ en WIT-injectiesystemen in beton
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Anker met binnendraad en punt (inclusief afstelgereedschap, voor plaatsing met draai-impact met capsulesysteem).
Voor het anker met binnendraad gelden de volgende goedkeuringen:
- W-VPZ glascapsule chemisch anker, optie 1: ETA-21/0168
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem, optie 1: ETA-17/0127
- PURE EPOXY WIT-PE 1000 injectiesysteem, optie 1: ETA-19/0543
Het anker met binnendraad kan worden gebruikt voor de volgende capsule- en injectiesystemen:
- Chemisch ankercapsulesysteem W-VPZ, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- CONCRETE MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injectiesysteem, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
W-VP-IT/S (staal verzinkt) kan worden gebruikt in droge omstandigheden binnen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!