In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Voor grof en fijn vuil buiten.
Cilindrisch voor bezems met metalen steelhouder
Voor grof en fijn stof en vuil buiten
Geschikt voor het wegvegen van zeer fijne vuildeeltjes op gladde oppervlakken en machineonderdelen.
Water kan snel en volledig worden verwijderd van een vlak oppervlak
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering
RW®-bit
E 6.3 TX-bit (1/4 inch) E 6,3 (1/4 inch)
C 6.3-bits assortiment (1/4 inch) met riemclip 17-delig
Bitbox, maat 3 33-delig
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering