Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Bewegingssensor Met plug

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bewegingssensor Met plug

Voor de automatische regeling van de verlichting van het interieur van de auto. Met stekker voor aansluiting op voertuigvoeding.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voedingsspanning: 12 V/24 V

  • Waterbestendig afgedichte elektronica

  • Detectiebereik: 360° horizontaal en 110° verticaal

  • Maximale afstand: 7 meter

  • Schakelt alleen in reactie op beweging en lichaamswarmte
Opmerking

De bewegingssensor heeft een vaste schakeltijd.