In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Voor snelle bevestiging van metalen platen, karton en kunststof
Voor veeleisende bevestigingen van plaatmetaal met eenvoudige installatie
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Voor corrosievrije klinknagelbevestiging en niet-geleidende aansluiting
Voor het voorzichtig losmaken van klemmen en clips.
Voor het verbinden van twee componenten
LED-werklamp 5 krachtige led's
LED-werklamp
LED-werklamp 4 krachtige LED's
Schroef
LED-binnenverlichting universeel
LED-werklamp MINI 12 V/36 V
Ledbinnenverlichting 24 V universeel
Beugel voor ronde ogen met diameter 40 mm en 42 x 22 mm ovale ogen, met gelaste tegenplaat