Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montageklem voor enkele led-lichtbalk
Voor extra wand- of plafondmontage op de lampbehuizing
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Gemaakt van hoogwaardige TPE
- Uiterst goed bestand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen
- Geschikt voor desinfectie met oververhitte stoom
- Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C
- Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie
Voor bevestiging aan de lampbehuizing en vastschroeven aan plafonds of muren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!