Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonschroef W-BS Compact type I
Eenvoudige installatie met accu boor-/schroefmachine. Voorkomt dat versteviging wordt geraakt, vanwege de zeer lage insteekdiepte. Voor beton, met binnendraad (M8/M10), voor draadstangophangingen, verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Snelle en eenvoudige installatie zonder dat u een slagschroevendraaier nodig hebt
- Tijd- en kostenbesparende bevestiging
- Zeer flexibel in toepassing (getrapte schroefdraad M8/M10)
- Kan met de hand worden bevestigd
- ETA-15/0091 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen van beton
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020
- De W-BS Compact kan met de hand worden gemonteerd
- Als een accuschroefmachine wordt gebruikt voor bevestiging, wordt aanbevolen om ten minste vijf testen uit te voeren op locatie om verzekerd te zijn van de juiste instelling van de schroefmachine en om te voorkomen dat de W-BS Compact te vast wordt aangehaald. Wij adviseren om te beginnen met de laagste momentinstelling van de schroefmachine en deze daarna zo nodig te verhogen
- Gebruik geen slagschroefmachine voor de bevestiging
- Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, met Europese technische beoordeling
- De eenvoudigste oplossing voor ophangingen met draadstangen van maat M8 en M10, geschikt voor bijv. onderconstructies met verlaagde plafonds, hangende kabels en leidingen, HVAC-installaties, installaties met enkele buis en ventilatie, enz.
- Voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton ≥ C20/25
- W-BS Compact (verzinkt staal) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!