In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Voor directe bevestiging aan de wapening en dus optimale montage voor de tegenoverliggende bekistingszijde - tijd- en kostenbesparing
Dubbel systeem - Conventionele montage (spijkeren) mogelijk evenals vleugelmontage (met optionele vleugels)
Eén eind- en overgangsbus voor twee buismaten
Voor directe bevestiging aan de wapening en dus optimale bevestiging aan de tegenoverliggende bekisting - tijd- en kostenbesparingen.
Locating pin spacing 60 mm
Voor meer klemruimte in de doos
Geschikt voor XL-serie 150, XL-serie 200 en XL-serie 250
Voor vastnagelen/lijmen op bekistingen
Dubbel systeem: conventionele montage (spijkeren) en vleugelmontage (met optionele vleugels) mogelijk
2-draad lampklem, schroefloos voor eenaderige en meeraderige koperen geleiders
Wago schroefloze verbindingsklem Voor alle soorten koperdraad
Lineaire LED-lampen 230 V
Lineaire LED-insteeklampen 230 V
Inbouwledlamp EBL-12-EYE
Montageveer voor inbouwlampen Voor plafondmontage
LED tube single light 24 V
Inbouwledlamp EBL-12-19