Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dakbeschermfolie STAMISOL PACK 500
Lasbare en robuuste membraan met uitzonderlijke mechanische sterkte voor schuine daken met een kleine hellingshoek of gebogen daken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Robuust en duurzaam
Bestand tegen UV-straling, slagregen en de extreme weersomstandigheden in het hooggebergte
Compressiebestendig en begaanbaar
Zorgt voor een hoge mate van veiligheid tijdens de installatie
Las- en kleefbaar
Lasbaar bij alle buitentemperaturen en tevens kleefbaar bij temperaturen hoger dan 5°C
100% recyclebaar
Dankzij het Texyloop®-recyclingproces
Tevens geschikt voor voormontage
Vanuit fabriek voor een snelle dakafdichting
Stamisol dakbeschermfolies en gevelmembranen mogen uitsluitend worden gecombineerd met accessoires uit het Stamisol-systeem!
De mechanische eigenschappen die worden vermeld in de productinformatie betreffen gemiddelde waarden met een tolerantie van ±10%.
* Bestand tegen temperaturen zoals vermeld in de systeemgarantie!
- Voor het vastkleven op houten, metalen of gipsen onderbouwconstructies
- Geschikt voor gebruik in hooggebergte
- Voor alle dakbedekkingen (met uitzondering van niet-geventileerde leidaken)
- Geschikt voor alle ondergronden
- Geschikt voor installatie direct op isolatiematerialen/geschikt voor alle dakconstructies
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!