Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Beschermkap met stalen inleg
Beschermkap met stalen inleg  - 1
Beschermkap met stalen inleg  - 2
Beschermkap met stalen inleg  - 3
Beschermkap met stalen inleg  - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Beschermkap met stalen inleg

De beschermkap met stalen inleg biedt optimale bescherming tegen verwondingen op grote valhoogte.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Kan meerdere keren worden hergebruikt

  • Doorsteekweerstand getest met 100 kg bij een valhoogte van 3 m

  • Zeer goed zichtbaar dankzij de signaalkleur

  • Interne ribben zorgen voor een stevige bevestiging op het wapeningsijzer

  • Gebogen met een diameter van 115 mm voor optimale bescherming tegen verwondingen