Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
WÜTOP Transparent Protection weerbestendige beschermfolie

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜTOP Transparent Protection weerbestendige beschermfolie

Transparante, volledig zelfklevende constructieafdichting en weerbestendige folie voor houten constructies en elementen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

De weerbestendige folie Transparent Protection heeft een robuust, slijtvast oppervlak, dat aanzienlijk bijdraagt aan zijn werking als constructieafdichting en weerbestendig membraan, ook tijdens montage en constructie.



De geschiktheid van het product wanneer het wordt blootgesteld aan belastingen, bijv. lopen op de folie, wordt bevestigd door een Martindale-test conform EN ISO 12947-1. De test toont aan dat na 100 schuurcycli met een schuurstof van korrel 240 bij een nominale druk van 12 kPa het oppervlak onbeschadigd en waterdicht blijft volgens klasse W1.



  • Transparante folie voor zichtbaarheid van markeringen, aansluitingen en openingen

  • Voor het tijdelijk afdichten van houten constructies en componenten

  • Waterdicht, luchtdicht en dampdoorlatend voor langdurig gebruik op bouwplaatsen

  • Antislip, robuust en zeer slijtvast voor bescherming tijdens transport, montage en constructie

  • Blootstelling aan de buitenlucht gedurende maximaal 12 weken voor bescherming tegen weersomstandigheden tijdens de bouw

  • Betrouwbare bescherming tegen vocht dankzij de waterdichte lijm

  • Drie praktische rolbreedtes vergemakkelijken het aanbrengen van de folie

Opmerking

Voor een waterbestendige installatie moet de folie zonder vouwen worden gelegd. Strijk tijdens het leggen de folie glad, bijv. met een bezem, door eventuele luchtbellen naar de rand te duwen. Uitsparingen in de ondergrond, zoals groeven in houten bekisting, bevorderen het binnendringen van water en moeten worden vermeden of gecompenseerd.


Bij het maken van overlappingen is een minimale kleefbreedte (overlappingsbreedte) van 10 cm vereist. Stomplassen moeten worden afgedekt met een strook van 30 cm breed. De hoogte bij opstaande randen is 15 cm.


WÜTOP® Transparent Protection garandeert tijdelijke bouwbescherming op vloerplaten gedurende maximaal drie maanden. Permanent stilstaand water moet worden vermeden en van het oppervlak van het bouwdeel worden afgevoerd. Wij raden u aan geschikte wateruitlaten te installeren, bijvoorbeeld bij zware regenval.


Een accumulatiehoogte van max. 30 mm gedurende 24 uur mag niet worden overschreden.