Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Beschermende motorlak
Verzegeling van de motorruimte op basis van acryllakken van hoge kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Een nieuwe glans voor het motorblok, motoronderdelen, kabels en slangen
Een visuele opknapbeurt en behoud/stijging van de waarde van motorruimten en motoronderdelen
Vormt een beschermende laag
- Beschermt tegen vocht, straatvuil en strooizout en voorkomt daardoor corrosie
- Voorkomt kruipstromen in elektrische componenten
In hoge mate flexibele coating
Hoge flexibiliteit op kunststoffen, rubber slangen, kabels, enz.
Uitstekende temperatuurbestendigheid (+80°C)
- Voorkomt dat de beschermende motorlak verkleurt
- Beschermt tegen week worden van lak en dus tegen opname van stof
Uitstekende hechting aan een grote verscheidenheid aan oppervlakken
Hoogglans
Niet op gelakte oppervlakken of op een hete motor spuiten.
Spuit niet op oppervlakken die met kunsthars zijn gelakt.
Beschermende motorlak biedt bescherming tegen natte omstandigheden, vuil en zout van de weg en voorkomt corrosie. Een nieuwe glans voor het motorblok, motoronderdelen, kabels en slangen. Een visuele opknapbeurt en behoud/stijging van de waarde van motorruimten en motoronderdelen. Bij uitstek geschikt voor het reconditioneren van gebruikte auto's
Vóór het aanbrengen de bus goed schudden. Te behandelen oppervlakken vooraf grondig reinigen met motorreiniger en laten drogen. Bij uitgeschakeld contact gelijkmatig opbrengen totdat er een gesloten glanzende laag ontstaat. Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!