In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Super airy, super light, flexible and sporty! Convenient closure due to quick closure. In addition, this occupational shoe is suitable for ESD areas where no safety cap is required
Uiterst comfortabele werkschoen met snelsluiting. Waterafstotende materialen zorgen voor bescherming tegen vocht
Comfortabele lichtgewicht werkschoen met antislipzool. Vrijetijdsmodel.
Work shoe for dry environments in a trail-running look with OBE certification
Ultra-comfortable O2 occupational shoe. The shaft construction in the bend area provides optimum bending behaviour when walking and kneeling. Suitable for ESD..
The breathable and comfortable kids' boots are made with the watertight MODYTEX® membrane. Reflective materials also ensure visibility.
Praktische en functionele halfhoge veiligheidsschoenen met een hittebestendige buitenzool en optimaal comfort.
Practical submersible boot for less demanding conditions, AGRICULTURE, DAMP ENVIRONMENTS that do not require protection against crushing or against perforation of the sole etc.
Halfgelaatmasker HM 175
Verf/spuitset 3-delig
Gereedschapsvest
Combinatiefilter ABEK1HgP3 RD Voor adembescherming serie 175
Opbergbox (leeg)
Combinatiefilter A2P3 RD Voor adembescherming serie 175
Halfgelaatsmasker 6000 serie Plus 3M
Fleececap voor hoofdbescherming