Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bekistingsoliespuit
Corrosiebestendig, met polyester gecoate, stalen container
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Groot bereik
Flexibele spiraalvormige slang van 2,5 m met veiligheidsvergrendeling
Plezierig werken
De messing sproeibuis kan 360° draaien, zodat u zelf de richting kunt bepalen. Zo kunt u uw werkzaamheden gemakkelijk en vermoeiingsvrij uitvoeren.
Optimale verdeling
De precisiespuit met plat mondstuk verdeelt de bekistingsolie efficiënt en gelijkmatig.
Snel en gemakkelijk bij te vullen
De grote vulopening zorgt ervoor dat het apparaat snel kan worden bijgevuld.
Vuilvrij
Er kan geen vuil in de container binnendringen dankzij de trechterdeksel.
Veilige opslag
De buizen kunnen veilig worden opgeruimd dankzij de spuit- en verlengbuisbeugel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!