Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu-oplaadkast met scharnierende deuren
Heldere, schone en veilige opslag van acculaders en snoerloos gereedschap
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Monitor al uw apparaten bij en hun ladingstatus, met centrale opslag van machines en accu's
- Vergrendelbare scharnierende deuren bieden bescherming tegen toegang door onbevoegden
- Ventilatiesleuven zorgen voor een optimale luchtcirculatie
- De uitvoering met kijkvenster stelt gebruikers in staat de inhoud van de kast te bekijken, zelfs als de deuren gesloten zijn
- Het apparaat voldoet aan CE-normen. De veiligheid wordt gewaarborgd door legplanken die zijn uitgerust met meervoudige stopcontacten die afzonderlijk zijn gezekerd en apart zijn toegewezen, evenals een kastbehuizing, scharnierende deuren en legplanken die afzonderlijk zijn geaard
- Machines en accu's kunnen in de laden en op de planken worden bewaard
- Compleet gemonteerd en bekabeld incl. externe kabelingang
- Scharnierende deuren verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en kleuren, zodat u uw ideale kast kunt ontwerpen
- Volg de algemene veiligheidsvoorschriften voor het installeren van de accu-oplaadkast (bijv. VdS 3103: 2019-06 (03))
- Sluit alleen zoveel opladers aan als er oplaadaansluitingen beschikbaar zijn. Het gespecificeerde aansluitvermogen mag niet worden overschreden.
Voor het gebruik van tal van snoerloze gereedschappen door verschillende werknemers voor verschillende doeleinden en op verschillende locaties.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!