Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Basismotorolie 5W-30
Nieuwste lichtloop-motorolie voor het hele jaar voor personenauto's met benzine of dieselmotor, inclusief auto's met roetfilter conform emissienorm Euro 4 en een langere onderhoudsinterval (Longlife Service).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Optimale bescherming tegen slijtage
- Snelle oliebeschikbaarheid bij lage temperaturen
- Maximale smeerbetrouwbaarheid bij hoge en lage temperaturen
- Verlaagt het olie- en brandstofverbruik en vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen
- Optimaal schone motor
- Getest op een katalysator en beproefd op een turbo
Neem de gebruiksaanwijzing van de auto- en motorfabrikant in acht. Maximaal rendement en maximale bescherming van het roetfilter is alleen gegarandeerd als olie niet wordt gemengd.
Basismotorolie 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor auto's van Audi en VW met Longlife Service, en kan bijna zonder uitzondering achterwaarts compatibel worden gebruikt (met uitzondering van de TDI-motoren in R5- en V10-uitvoering met roetfilter van voor kalenderweek 22/06). Afhankelijk van de specificaties van de fabrikant zijn verversingsintervallen mogelijk tot 30.000 of 50.000 km of 2 jaar voor bestuurders die niet zo veel rijden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!