Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Barconsole 60°
Barconsole 60° - 1
Barconsole 60° - 2
Barconsole 60° - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Barconsole 60°

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Steunelement


  • Stijlvol en stevig

  • Hoogwaardige oppervlakken, gemakkelijk te reinigen


Ruimtebesparend


Meer werk- en opbergruimte



Leveringsomvang: 1 x barconsole, 1 x zeskantbout M8 x 70, 1 x U-plaat diameter 8,4

Opmerking

Max. draagvermogen 40 kg per consolepaar met een maximumafstand van 900 mm tussen consoles. Overhang van bovenpaneel: max. 250 mm. Behandel oppervlak niet met schurende reinigingsmiddelen.