In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Volledig gesmede bankschroef met geharde bekken, precisiespindellagers en gemakkelijk verstelbare middensteun
Duurzame en robuuste bankschroef met verstelbare geleiderail
Beschermbekken gemaakt van speciaal gelegeerd aluminium voor ruwe tot middelfijne werkstukken
Beschermbekken van polyurethaan met prismavormige uitsparingen
Ideale aanvulling voor de Heuer bankschroef voor traploze draaibaarheid en vergrendelbaarheid van het werkstuk
Duurzame en robuuste bankschroef
Beschermbekken gemaakt van speciaal gelegeerd aluminium met verticale en horizontale gefreesd uitsparingen
Versterkte uitvoering met twee gebogen prismabekken en een lange vormgeving van hoge kwaliteit
Hittebestendige beschermbek met aluminium profiel en vezelbescherming voor fijne werkstukken
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
1/2 inch ratel met draaischijf
1/4 inch ratel met draaischijf
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
Ratel voor 10 mm bits
Omschakelratel 1/2 inch met omschakelhendel