Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gerecyclede PE-bandenzak
De bandenzak beschermt de bagageruimte en het interieur van het voertuig tegen vuil en schuren tijdens het transporteren van banden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Gemaakt van 98 % PCR (gerecycled verpakkingsafval)
- Elke bandenzak is voorzien van het Blue Angel-keurmerk, een bekend eco-label
- Het voldoet aan de strenge criteria en minimaliseert de milieueffecten
Robuuste en doorschijnende beschermfolie
- De rollen zijn gemaakt van een bestendige en rekbare beschermfolie
- Het is ook transparant, zodat de binnenkant zichtbaar blijft
- Tegelijkertijd is het ondoorzichtig genoeg om alle details te verdoezelen
Praktische kartonnen kern
- Met een kartonnen kerndiameter van 50 mm is de verwerking eenvoudig en efficiënt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!