Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Trekker voor banden voor bedrijfsvoertuigen, model WE 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Trekker voor banden voor bedrijfsvoertuigen, model WE 4

Draagbare trekker voor het verwijderen van aluminium of stalen velgen die aan de wielnaaf zijn gaan vastzitten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Geschikt voor de meeste typen banden

  • Vergroot de arbeidsveiligheid, omdat er geen slaggereedschap hoeft te worden gebruikt dat schade of letsel kan veroorzaken

  • Universeel toepasbaar voor 17,5-19,5-inch en 22,5-inch velgen

  • Traploos instelbare brugtrekker met twee gebruiksvriendelijke trekkettingen en trekhaken

  • Bespaart een aanzienlijke hoeveelheid tijd. De bandtrekker mag alleen door een monteur worden bediend

  • Kan worden gebruikt op een groot aantal bedrijfsvoertuigen
Opmerking
  • Wordt geleverd met een verlengstuk van 1/2 inch dat 250 mm lang is en geschikt is voor slagmoersleutels, en een magnetische schaal voor het veilig opbergen van de trekhaken

  • Een 1/2-inch slagmoersleutel is ook vereist